Juego de coronas bimetálicas Co8/M42, 15 piezas, para montadores

N.º do artigo: 4007220319352
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220319352
EAN/GTIN 4007220319352
Número do fabricante 25901300
Número L L51140 129

Descrição

Descripción:

El juego contiene nueve coronas HSS en los diámetros más comunes y accesorios para montadores en la construcción de instalaciones, depósitos y tuberías. Se presenta en una caja de plástico claramente organizada que protege las herramientas de la suciedad y del deterioro. Incluye instrucciones de uso. Es posible utilizar las coronas LS 35 y LS 38 en combinación con el adaptador LSA y la arandela. La llave Allen, 4 mm, y el muelle expulsor no pueden adquirirse sueltos, sino solo como juego.

Característica:

  • PFERD Tipo: LS-SO 13 M
  • Ancho, unid. métrica: 180 mm
  • Longitud, unid. métrica: 219 mm
  • Altura: 66 mm

Ventaja:

  • Serrado económico de orificios redondos.
  • Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.
  • Alta precisión de concentricidad.
  • Buen desalojo de viruta.
  • Centrado y guiado cómodos de la corona gracias a la broca de centrado HSS intercambiable.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. La broca de centrado debe estar integrada en el mango y sobresalir al menos 3 mm (1/8″) sobre los dientes de la corona. Al serrar metales es aconsejable usar aceite de corte de buena calidad. Con aceite de corte se consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la corona. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Las coronas HSS son adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.). Todos los dientes deben atacar uniformemente. Evitar movimientos pendulares al serrar para impedir roturas de dientes. Evitar el sobrecalentamiento.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Metal no férrico duro
    • Plásticos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Metal no férrico duro; Plásticos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido

Nota:

  • En caso de utilizarse prolongadores de mango, no se puede sobrepasar el núm. de revoluciones recomendadas de las coronas. ¡Peligro de accidente!

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta