Descripción:
El juego contiene cinco coronas HSS en los diámetros más comunes y accesorios para el uso en el taller. Se presenta en una caja de plástico claramente organizada que protege las herramientas de la suciedad y del deterioro. Incluye instrucciones de uso. Es posible utilizar las coronas LS 32 y LS 38 en combinación con el adaptador LSA y la arandela. La llave Allen, 4 mm, y el muelle expulsor no pueden adquirirse sueltos, sino solo como juego.
Característica:
- PFERD Tipo: LS-SO 7 H
- Ancho, unid. métrica: 116 mm
- Longitud, unid. métrica: 168 mm
- Altura: 57 mm
Ventaja:
- Serrado económico de orificios redondos.
- Sin traqueteo gracias a la división de dientes variable.
- Alta precisión de concentricidad.
- Buen desalojo de viruta.
- Centrado y guiado cómodos de la corona gracias a la broca de centrado HSS intercambiable.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. La broca de centrado debe estar integrada en el mango y sobresalir al menos 3 mm (1/8″) sobre los dientes de la corona. Al serrar metales es aconsejable usar aceite de corte de buena calidad. Con aceite de corte se consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la corona. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Las coronas HSS son adecuadas para el mecanizado de acero inoxidable (INOX). Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.). Todos los dientes deben atacar uniformemente. Evitar movimientos pendulares al serrar para impedir roturas de dientes. Evitar el sobrecalentamiento.
- Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Taladrar
- Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Metal no férrico duro
- Plásticos
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero, acero fundido
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Metal no férrico duro; Plásticos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido
Nota:
- En caso de utilizarse prolongadores de mango, no se puede sobrepasar el núm. de revoluciones recomendadas de las coronas. ¡Peligro de accidente!