Disco de desbaste CC-GRIND ROBUST 125x22,23 mm, línea de rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220304433
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220304433
EAN/GTIN 4007220304433
Número do fabricante 64195125
Número L L51070 388

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Con el CC-GRIND ROBUST, PFERD ofrece una alternativa moderna, potente y ergonómica para los discos de desbaste, los discos de láminas lijadoras y los discos de lija. Disco de desbaste para acero y acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y máxima vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: CC-GRIND ROBUST
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
  • El plato de apoyo de plástico reforzado con fibra de vidrio garantiza un uso robusto a la vez que seguro.
  • Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido, las vibraciones y el polvo se reducen significativamente. Además, se obtiene una calidad de superficie muy superior.
  • A diferencia de los discos de láminas lijadoras, pueden obtenerse superficies planas gracias a la estabilidad de forma.
  • De forma distinta a los discos de lija, los CC-GRIND ROBUST no se deforman incluso en condiciones climáticas extremas y son considerablemente más robustos en usos exigentes.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Recortar el CC-GRIND ROBUST en bordes metálicos afilados, limas o con plaquitas. El corte solo puede realizarse con un ángulo de ataque de 45°. Coloque la herramienta con cuidado y aumente la presión hasta que se cree una viruta. Mantenga la presión hasta que la herramienta haya alcanzado el tamaño deseado. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano. Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico. Seleccione el CC-GRIND ROBUST SG STEELOX para desbarbar.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta