Lima de precisión CORINOX, elevada dureza de superficie, media caña 150 mm, corte suizo 0, basta

N.º do artigo: 4007220304174
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
Preço para 12 Peça: 506,40 €
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lima tipo aguja de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220304174
Copiar
EAN/GTIN 4007220304174
Copiar
Número do fabricante 19607152
Copiar
Número L L51180 31
Copiar
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las limas CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños y de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

Característica:

  • PFERD Tipo: COR 835
  • Molde: Limas de espiga media caña
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 4.5 mm

Vantagem:

  • Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
  • Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
  • No se embozan.
  • Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Acero inoxidable (INOX)

Produtos adequados