Lima de púas CORINOX, elevada dureza de superficie, plana paralela 150 mm, corte suizo 0, basta

N.º do artigo: 4007220304143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220304143
EAN/GTIN 4007220304143
Número do fabricante 19602152

Descrição

Descripción:

Las limas CORINOX poseen una extraordinaria dureza de superficie de 1.200 HV (dureza Vickers) y se pueden utilizar para el limado preciso de componentes muy pequeños y de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.

Característica:

  • PFERD Tipo: COR 810
  • Molde: Limas de púas, normales
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 4 mm

Ventaja:

  • Extremadamente resistente al desgaste y estable gracias a la elevada dureza de la superficie.
  • Se puede utilizar también en materiales difíciles de limar.
  • No se embozan.
  • Las virutas se pueden eliminar mediante una ligera sacudida.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales que se pueden procesar: Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Acero inoxidable (INOX)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta