Soporte para rollos de lija SRH, almacenamiento para un rollo, apropiado para montaje mural

N.º do artigo: 4007220297551
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220297551
EAN/GTIN 4007220297551
Número do fabricante 42990001
Número L L51050 1058

Descrição

Descripción:

Soporte de pared que facilita la colocación del rollo y el corte del mismo en tiras de la longitud deseada. Adecuada para rodillos de 25, 38, 40, 50 mm de ancho y 380 mm de diámetro.

Característica:

  • Número, rodillos: 1 Stück
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 380
  • Adecuado para ancho [mm]: 25, 38, 40, 50

Ventaja:

  • Permiten el almacenamiento correcto de rollos de lija.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta