Disco de paño TR duro Ø 200x10 mm agujero Ø 20 mm para prepulido con pasta de pulir

N.º do artigo: 4007220294253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Anillo de paño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220294253
EAN/GTIN 4007220294253
Número do fabricante 44272004
Número L L51100 159

Descrição

Ejecución:

  • TH

Descripción:

Los discos de paño se emplean con pastas de pulir para el prepulido y el pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Ejecución TH (paño duro) para prepulido.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 3000 RPM
  • r.p.m., óptimas: 950 RPM
  • Ejecución: TH
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Ø agujero: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 200 mm

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Prepulido de acero e INOX: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 1 VP STEELOX. Prepulido de aluminio y latón: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 2 VP ALU. Prepulido de metales no férricos: Discos de paño TH con pasta de pulir PP 3 VP NON-FERROUS. Los discos de paño de la ejecución TH alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte recomendada de 10-15 m/s.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el perno.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta