Amoladora recta neumática PG 3/250 S 25.000 r.p.m./225 vatios

N.º do artigo: 4007220286340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220286340
EAN/GTIN 4007220286340
Número do fabricante 80107060
Número L L51700 135

Descrição

Descripción:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina posee una regulación centrífuga montada. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. La máquina neumática con cursor convence gracias a su diseño compacto.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 225 Watt
  • Número de revoluciones: 25000 RPM
  • Grupo de pinzas: 5
  • Tipo de válvula: Cursor
  • Ancho, unid. métrica: 32 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.21 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.49 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 162 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 3 Tropfen
  • Peso neto: 0.37 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 32 mm

Ventaja:

  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
  • El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
  • La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de cursor.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta