Set de limas Handy de precisión 5 piezas 215 mm corte suizo 00, muy bastas

N.º do artigo: 4007220281437
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220281437
EAN/GTIN 4007220281437
Número do fabricante 19503201
Número L L51180 206

Descrição

Descripción:

Limas de precisión similares a las limas de aguja. Son adecuadas para el trabajo en zonas muy pequeñas y de difícil acceso en metales y plásticos, por ejemplo, en la construcción de herramientas y moldes para el repaso de moldes de prensado, forjado y fundición. El juego contiene una selección de limas Handy orientada a la aplicación. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy basto.

Característica:

  • Número, contenido: 5 Stück
  • PFERD Tipo: 320
  • Corte: 00
  • Longitud, unid. métrica: 215 mm

Ventaja:

  • Forma precisa con una ejecución fina y esbelta.
  • Acaban en punta muy aguda.
  • Su elevada resistencia permite una mayor presión de trabajo.
  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Se suministran en un estuche de plástico que protege de la suciedad, la corrosión y el deterioro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta