Lima de espiga de precisión forma de media caña 150 mm corte suizo 4, muy fina

N.º do artigo: 4007220280188
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220280188
EAN/GTIN 4007220280188
Número do fabricante 19307156
Número L L51180 96

Descrição

Descripción:

Limas pequeñas y manejables para el uso en trabajos de filigrana. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy fino.

Característica:

  • PFERD Tipo: 835
  • Molde: Media caña
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Corte: 4
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 4.5 mm

Ventaja:

  • Diseño pequeño y manejable.
  • Especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo pequeñas y filigranas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta