Limas de codillo de precisión tipo 508 150 mm corte suizo 2, semifinas

N.º do artigo: 4007220276983
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de codillo de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220276983
EAN/GTIN 4007220276983
Número do fabricante 19205084

Descrição

Descripción:

Las limas de codillo y escofinas de codillo cuenta con un mango central y un corte suizo en ambos extremos. Pueden utilizarse de diversas maneras para el mecanizado de los componentes más pequeños, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, en la forja o también para el grabado de una amplia gama de superficies. Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino. Lima de codillo de longitud 150 mm (versión más pequeña).

Característica:

  • PFERD Tipo: 508
  • Ancho, unid. métrica: 3.5 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 1.5 mm

Ventaja:

  • Se pueden utilizar con o sin mango para limas de codillo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta