Lima de escape de precisión para cuchillo 140 mm corte suizo 4, muy fina

N.º do artigo: 4007220276648
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220276648
EAN/GTIN 4007220276648
Número do fabricante 19107146
Número L L51130 179

Descrição

Descripción:

Las limas de escape CORRADI se utilizan para realizar los trabajos más finos de mecanizado de filigrana, obtener las superficies más finas, rectificar formas de herramienta, así como para trabajos de alisado finos en la mecánica de precisión y la industria de joyería y relojera. Disponen de formas de alta precisión, el corte más fino y pueden adquirirse en los tamaños más pequeños. Corte cruzado para el mecanizado de precisión muy fino.

Característica:

  • PFERD Tipo: 257
  • Molde: Forma de cuchillo
  • Ancho, unid. métrica: 4.3 mm
  • Corte: 4
  • Longitud, unid. métrica: 58 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 2.2 mm
  • Altura: 1.3 mm
  • Longitud, total: 140 mm
  • Longitud, mango: 73 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta