Lima de aguja de precisión de media caña 140 mm corte suizo 1, media

N.º do artigo: 4007220274569
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220274569
EAN/GTIN 4007220274569
Número do fabricante 12808143
Número L L51130 169

Descrição

Descripción:

Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Corte cruzado para el mecanizado de precisión medio.

Característica:

  • PFERD Tipo: 108
  • Molde: Media caña
  • Ancho, unid. métrica: 5 mm
  • Corte: 1
  • Longitud, unid. métrica: 140 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Altura: 1.7 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta