Juego de limas de precisión de aguja de 12 piezas en estuche de plástico 160 mm corte suizo 2, semifinas

N.º do artigo: 4007220272848
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220272848
EAN/GTIN 4007220272848
Número do fabricante 12325164
Número L L51180 105

Descrição

Descripción:

Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. El juego contiene una selección de limas de aguja orientada a la aplicación. Corte cruzado para el mecanizado de precisión semifino. Los perfiles plana de punta con cantos redondeados (113), plana paralela con cantos redondeados (114) y lengua de pájaro ovalada (115) no pueden adquirirse por separado, sino solo como juego.

Característica:

  • Número, contenido: 12 Stück
  • PFERD Tipo: NFB 125
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 160 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Se suministran en una práctica caja de plástico.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta