Plato de apoyo COMBIDISC medio para sistema CD Ø 50 mm SBH con mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220266809
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220266809
EAN/GTIN 4007220266809
Número do fabricante 42721502
Número L L51100 35

Descrição

Ejecución:

  • M (medio)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBH
  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., máx.: 19000 RPM
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta