JUEGO COMBIDISC de 22 piezas Ø 50 mm

N.º do artigo: 4007220265918
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220265918
EAN/GTIN 4007220265918
Número do fabricante 42790050
Número L L51100 438

Descrição

Descripción:

Juego de varias herramientas COMBIDISC de 50 mm de diámetro.

Característica:

  • PFERD Tipo: COMBIDISC-SET 50
  • ø exterior, unid. métrica: 50 mm

Ventaja:

  • Conocer y probar el amplio sistema.
  • Preselección coordinada entre sí de las variantes más habituales.
  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado el perno.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta