Cepillo manual con cuerpo de plástico y mango ergonómico HBUP, 3 hileras, alambre de latón Ø 0,30

N.º do artigo: 4007220245187
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220245187
EAN/GTIN 4007220245187
Número do fabricante 43698008
Número L L51510 585

Descrição

Descrição:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Uso universal para todos los trabajos de limpieza y de eliminación de herrumbre. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • Número, hileras: 3
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, cerda: 25 mm
  • Longitud, total: 290 mm

Vantagem:

  • Trabajo cómodo y ergonómico gracias al mango acodado de dos componentes.
  • No generar chispas.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta