Versão:
- Incl. brazo adaptador para lijadora de banda
Descrição:
Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La máquina dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante (incl. brazo adaptador para lijadora de banda). La lijadora de banda eléctrica dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante, incl. el brazo adaptador para lijadora de banda BSVA 9/24 x 520, y es adecuada para longitudes de banda de 520 mm x ancho 3-20 mm. Cable de red de 4 m, 1 brazo BSVA 9/24x520, tapa de protección SDVH. Máquina con 230 V y enchufe UE.
Característica:
- Potencia absorbida: 800 Watt
- Potencia suministrada: 550 Watt
- Velocidad de banda desde: 12 m/s
- Velocidad de banda hasta: 32 m/s
- Ejecución: Incl. brazo adaptador para lijadora de banda
- Tensión, desde: 230 Volt
- Ancho de banda útil: 3–20 mm
- Ancho, unid. métrica: 77 mm
- Ancho de banda útil: 520
- Longitud, unid. métrica: 522 mm
- Peso neto: 2.1 kg
- Altura: 118 mm
Vantagem:
- El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).
- Regulación continua del número de revoluciones.
Nota:
- Motor universal para corriente alterna monofásica.