Descripción:
Para el mecanizado de diferentes geometrías y materiales de las piezas que se trabajan, PFERD ofrece una amplia gama de herramientas abrasivas con soporte. Constan de un material soporte, un aglomerante base y un aglomerante de superficie para la fijación del grano abrasivo. Según el tamaño de grano, mediante las herramientas abrasivas con soporte puede obtenerse un gran arranque de material o un acabado de superficie muy fino. Hay diferentes materiales soportes disponibles que se diferencian por su resistencia a la rotura, flexibilidad y desgaste. La elección del soporte se realiza en función del uso que vaya a tener la herramienta abrasiva: el papel se encuentra en la industria que trabaja la madera y en la artesanía, por ejemplo, ebanistas, pintores y esmaltadores. El soporte de tela se utiliza principalmente en el mecanizado de metales. La fibra vulcanizada es muy resistente al desgaste y se utiliza principalmente en la fabricación de discos de fibra con diferentes espesores. El juego contiene una selección de discos de lija sistema cierre por adherencia orientada a la aplicación para trabajar sin polvo al realizar trabajos de desgaste fino en superficies medianas a grandes. Los discos de lija sistema cierre por adherencia en la ejecución NET están formados por un tejido de red al que queda perfectamente adherido el grano abrasivo mediante un sistema de aglomerado de alto rendimiento.
Característica:
- PFERD Tipo: SET KSS NET 150 FEIN
- ø exterior, unid. métrica: 150 mm
- Tamaño de grano: fino
Ventaja:
- Vida útil muy larga y gran capacidad de arranque de material.
- Se pueden conseguir superficies uniformes y muy finas.
- Trabajo sin polvo gracias a las buenas posibilidades de aspiración.
- Se evita el embozado por la estructura de red.
- Estructura de red resistente al desgarro y estabilidad en cantos.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Utilizar la conexión de aspiración en la máquina para aspirar de manera eficaz el polvo generado.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Lijador orbital
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)