Portalimas de aguja tipo NFH 212 mango de fijación rápida de madera de 92 mm para limas de aguja Ø 3-4,5 mm (1)

N.º do artigo: 4007220230244
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220230244
EAN/GTIN 4007220230244
Número do fabricante 12299006
Número L L51060 517

Descrição

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. PFERD ofrece mangos de sujeción rápida para limas de aguja, limas de diamante y pequeñas limas de taller y de precisión. Permiten fijas las limas al mango de forma rápida y sencilla. Mangos de fijación rápida para limas de aguja con diámetro de espiga 3–4,5 mm. Manejable y ligero.

Característica:

  • PFERD Tipo: NFH 212
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Longitud, total: 92 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta