Mango para limas de madera tipo HKSF 100 mm para limas de cadenas de motosierra Ø 4,8-7,9 mm (1)

N.º do artigo: 4007220229750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220229750
EAN/GTIN 4007220229750
Número do fabricante 12605007
Número L L51060 612

Descrição

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. El mango de madera para limas de cadenas de motosierra tiene un ángulo de aplicación que permite alcanzar el ángulo de limado de 35°. Con ello, es posible un afilado exacto y uniforme de todos los dientes de la cadena de motosierra.

Característica:

  • PFERD Tipo: HKSF
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
  • Longitud, total: 100 mm

Ventaja:

  • Limado exacto y uniforme gracias al ángulo óptimo de limado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta