Plato de apoyo COMBICLICK Ø 125 mm, rosca 5/8-11UNC para amoladora angular 125

N.º do artigo: 4007220223468
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220223468
EAN/GTIN 4007220223468
Número do fabricante 44890161

Descrição

Ejecución:

  • medio

Descripción:

Con este plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras angulares convencionales. El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Dureza CC-GT (media) = negro

Característica:

  • PFERD Tipo: CC-GT 125
  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 125
  • Adecuada para: Amoladora angular 125, alojamiento 5/8″
  • Ejecución: medio
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: 5/8

Ventaja:

  • Reducción considerable de la carga térmica gracias a la geometría del canal de ventilación.
  • Alta rentabilidad gracias a que los tiempos de cambio de herramienta son mínimos.
  • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo con un cambio de herramienta rápido.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta