Motor eléctrico para eje flexible EMER 8/90 BW 230 voltios, 9.000 r.p.m./710 vatios

N.º do artigo: 4007220217825
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220217825
EAN/GTIN 4007220217825
Número do fabricante 85206410

Descrição

Descripción:

Los sistemas de máquina con DIN 10/DIN 15 son máquinas de velocidades múltiples. Cubren amplios rangos de revoluciones y pueden regularse electrónicamente de forma continua según las exigencias de las herramientas. Las máquinas disponen de potencias motrices muy elevadas. Pueden utilizarse con empuñaduras o prolongadores para trabajar en zonas de muy difícil acceso. Las máquinas con prolongadores rígidos ofrecen soluciones para aplicaciones específicas del cliente. La máquina con estructura de tubos tiene una regulación continua del número de revoluciones. Cable de red de 4 m, 2 llave de fijación. Máquina con 230 V y enchufe UE.

Característica:

  • Potencia absorbida: 710 Watt
  • Potencia suministrada: 410 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 2500 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 9000 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 120 mm
  • Acoplamiento de conexión [DIN]: 10
  • Longitud, unid. métrica: 455 mm
  • Peso neto: 2.5 kg
  • Altura: 120 mm

Ventaja:

  • Regulación continua del número de revoluciones.
  • Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Volumen de suministro:

  • La máquina se suministra sin eje flexible. Pedir por separado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta