Lijadora de banda eléctrica para tubos EBER 17/75 R 230 vatios/22,8 m/s Longitud de banda: 610-820 mm x Anchura 12-40 mm

N.º do artigo: 4007220217757
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora de banda para tubo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220217757
EAN/GTIN 4007220217757
Número do fabricante 83200250

Descrição

Ejecución:

  • sin maletín de transporte

Descripción:

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La lijadora de banda para tubos eléctrica con regulación continua del número de revoluciones tiene un brazo telescópico ajustable para el uso de diferentes longitudes de banda. El rodillo guía bloqueable permite una mayor presión de apriete o un gran ángulo de trabajo. Los discos laterales fijos sirven para la protección de la pieza de trabajo. Cable de red de 4 m, 1 llave de fijación, 2 rodillos de banda de 35 mm y 2 rodillos de banda de 40 mm. Máquina con 230 V y enchufe UE.

Característica:

  • Potencia absorbida: 1700 Watt
  • Potencia suministrada: 1000 Watt
  • Velocidad de banda desde: 8.2 m/s
  • Velocidad de banda hasta: 22.8 m/s
  • Ejecución: sin maletín de transporte
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho de banda útil: 12–40
  • Ancho, unid. métrica: 77 mm
  • Ancho de banda útil: 610–820
  • Longitud, unid. métrica: 595 mm
  • Peso neto: 4.027 kg
  • Altura: 190 mm

Ventaja:

  • La lijadora de banda para tubos con rodillo guía de banda regulable puede ajustarse a diferentes diámetros de tubo.
  • Control electrónico digital para número de revoluciones constante.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Bloqueo del husillo.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta