Prolongador para husillo SPV 75-6 S8 r.p.m. máx. 20.000 con pinzas de 6 mm

N.º do artigo: 4007220185278
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 4007220185278
EAN/GTIN 4007220185278
Número do fabricante 87100358
Número L L51700 116

Descrição

Descripción:

Los prolongadores de husillo permiten alargar el mango de las herramientas de amolado y fresado. De este modo, se puede llegar a puntos de difícil acceso. Se fijan a las pinzas de sujeción de la máquina (neumática o eléctrica) o a la empuñadura de la máquina de eje flexible. Los prolongadores para husillos son una alternativa económica a las ejecuciones especiales de fresas y puntas de desbaste con mango largo. Prolongación para husillos con una longitud de trabajo de aprox. 75 mm, una fijación de la herramienta de 6 mm y una fijación del mango de 8 mm. Prolongador recomendado para máquinas con un número de revoluciones máximo de 20.000 r.p.m. 1 llave de fijación DM SW 9/11 mm, 1 llave de fijación STS D 2,5 mm y 1 pinza de 6 mm.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • Grupo de pinzas: 10
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6
  • Peso neto: 0.076 kg
  • Ø fijación del mango [mm]: 8
  • Ø husillo, máx.: 12 mm
  • Ø fijación de la herramienta: 6 mm
  • Longitud, espiga de sujeción: 30
  • Longitud, total: 120 mm

Nota:

  • ¡Atención! Cuando se usan prolongadores de husillo, hay que tener en cuenta las recomendaciones de seguridad y las normas de prevención de accidentes vigentes. Cuando se trabaja con mangos largos, antes de encender la máquina, es absolutamente necesario introducir la herramienta en la pieza de trabajo (por ejemplo, agujeros, tubos, canales o ranuras). El prolongador nunca debe marchar libremente con la herramienta fuera de la pieza de trabajo. ¡Existe riesgo elevado de accidente en caso de incumplimiento! En condiciones desfavorables, existe la posibilidad de que se rompa el prolongador con la herramienta fijada.
  • El prolongador solo es adecuado para el trabajo manual en combinación con máquinas neumáticas, eléctricas o empuñaduras de eje flexible para herramientas con mangos estándar. Se debe acoplar a la pinza sin excentricidad y utilizar con una herramienta a las revoluciones adecuadas. En ningún caso debe fijarse al radio de transición. Está prohibido fijar un segundo prolongador o fijar herramientas con mangos excesivamente largos.
  • El número de revoluciones máximo admisible es 20.000 r.p.m.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta