LIMA triangular CHISEL BIT FEILE 175 mm, corte 2, para afilar cadenas de motosierra para rectificado de cantos

N.º do artigo: 4007220174968
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220174968
EAN/GTIN 4007220174968
Número do fabricante 18801225
Número L L51060 566

Descrição

Descrição:

Las limas de cadenas de motosierra de PFERD se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Lima triangular para la reparación y afilado de cadenas de motosierra con base de dientes angular. Para el rectificado de cantos en cadenas de motosierra. Monocorte para el afilado universal.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1250
  • Molde: Triangular
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 175 mm
  • Altura: 4.6 mm

Vantagem:

  • La ejecución triangular es especialmente adecuada para afilar cadenas 3/8″.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta