Juego de mangos ergonómicos FH1 con calibres de afilado 25/30-30/35° para limas de cadenas de motosierra Ø 4,0-5,5 mm

N.º do artigo: 4007220174906
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cuaderno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220174906
EAN/GTIN 4007220174906
Número do fabricante 12600030
Número L L51060 386

Descrição

Descripción:

El juego consta de un mango ergonómico para limas de cadenas de motosierra, así como de dos guías para afilar cadenas de motosierra: ángulo de 25°/30°, ángulo de 30°/35°. La guía para afilar cadenas de motosierra permite conseguir unos resultados de afilado uniformes predeterminando el ángulo de afilado adecuado. Se coloca en la espiga del mango ergonómico FH 1 KSF. El juego se suministra en un embalaje individual para la venta.

Característica:

  • PFERD Tipo: SET FH1 KSSL
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta