Avellanador plano HSS con espiga de guía DIN 373 Ø 6,0 mm, mango Ø 5 mm, para orificio roscado

N.º do artigo: 4007220169186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Avellanador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220169186
EAN/GTIN 4007220169186
Número do fabricante 25203114
Número L L51140 829

Descrição

Ejecución:

  • GKL

Descripción:

Avellanador plano de alto rendimiento de HSS según DIN 373 para avellanar tornillos de culata y hexagonales, así como tuercas. Los avellanadores planos tienen forma cilíndrica. La espiga cilíndrica de la clase de calidad correspondiente, fina, media o para orificios roscados, garantiza una alineación axial del avellanado respecto al agujero. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con espiga de guía para orificio roscado (GKL).

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 530 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 800 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 530 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 800 RPM
  • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 530 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 530 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 530 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 530 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 1060 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 800 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 1060 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 800 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 1060 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 800 RPM
  • Ejecución: GKL
  • Ø rodamientos de bolas: 2.5 mm
  • ø: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 5 mm
  • Longitud, total: 71 mm

Ventaja:

  • Muy buena capacidad de arranque.
  • Desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas.
  • Larga vida útil.
  • Marcha suave.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Los avellanadores planos para orificios roscados son adecuados para realizar avellanados planos en agujeros para roscas interiores.
  • Tipo de trabajo: Avellanado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta