Avellanador plano HSS con espiga de guía DIN 373 Ø 6,0 mm, mango Ø 5 mm, fino, para orificio de paso

N.º do artigo: 4007220168868
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Avellanador plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220168868
EAN/GTIN 4007220168868
Número do fabricante 25203100
Número L L51140 846

Descrição

Ejecución:

  • F

Descripción:

Avellanador plano de alto rendimiento de HSS según DIN 373 para avellanar tornillos de culata y hexagonales, así como tuercas. Los avellanadores planos tienen forma cilíndrica. La espiga cilíndrica de la clase de calidad correspondiente, fina, media o para orificios roscados, garantiza una alineación axial del avellanado respecto al agujero. Herramientas de avellanado de alto rendimiento para orificios de paso con el grado de calidad fino (F) según ISO 273.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 530 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 800 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 530 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 800 RPM
  • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 530 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 530 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 530 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 530 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 1060 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 800 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 1060 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 800 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 1060 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 800 RPM
  • Ejecución: F
  • Ø rodamientos de bolas: 3.2 mm
  • ø: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 5 mm
  • Longitud, total: 71 mm

Ventaja:

  • Muy buena capacidad de arranque.
  • Desalojo óptimo de virutas.
  • Resultados sin rebabas.
  • Larga vida útil.
  • Marcha suave.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Los avellanadores planos con grado fino de calidad son adecuados para realizar avellanados planos en orificios de paso o agujeros ciegos en un rango de tolerancia fino con gran precisión de montaje.
  • Tipo de trabajo: Avellanado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Aglomerado
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Madera dura
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Aglomerado; Cobre; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta