Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 180x22,23 mm cónico A120 SG STEELOX acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220167915
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220167915
EAN/GTIN 4007220167915
Número do fabricante 67712185
Número L L51120 117

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de rectificado y muy buena vida útil.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 8500 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 180 mm
  • Tamaño de grano: 120

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta