Broca espiral INOX Ø 6,8 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° para materiales duros y resistentes

N.º do artigo: 4007220167786
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220167786
EAN/GTIN 4007220167786
Número do fabricante 25203571
Número L L51140 960

Descrição

Ejecución:

  • INOX

Descripción:

Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Característica:

  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 468 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 1171 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 468 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 1405 RPM
  • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 937 RPM
  • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 703 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 1171 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 2342 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 937 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 2810 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 1171 RPM
  • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 1873 RPM
  • Ejecución: INOX
  • ø: 6.8 mm
  • Ángulo de la espiral, desde: 36 °
  • Ángulo: 135 °
  • Longitud de la espiral: 69 mm
  • Longitud, total: 109 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
  • Ejecución de punta resistente.
  • Vida útil muy prolongada.
  • Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
  • Muy buen desalojo de viruta.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
  • Tipo de trabajo: Taladrar
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros para aplicaciones
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Costra de fundición
    • Aglomerado
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Hierro fundido dúctil
    • Duroplásticos
    • Elastómeros
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Otros
    • Plásticos
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Madera
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Costra de fundición; Aglomerado; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Hierro fundido dúctil; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

Nota:

  • ¡Usar gafas protectoras!
  • ¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta