Disco de corte estacionario T 600x8,0x60 mm «duro» HD CAST+ STEEL para fundición/acero 100 m/s

N.º do artigo: 4007220166437
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220166437
EAN/GTIN 4007220166437
Número do fabricante 66397196
Número L L51070 263

Descrição

Descripción:

Con los discos de corte estacionarios, el programa PFERD ofrece herramienta para las tareas de corte más exigentes. Los discos de corte estacionarios están disponibles en diferentes ejecuciones y medidas. Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. Herramienta para las tareas de corte más exigentes. Especialmente adecuada para cortar reposaderos y bebederos. Desarrollado especialmente para el uso en fundiciones.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 100 m/s
  • r.p.m., máx.: 3200 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 8 mm
  • Ø agujero: 60 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z y corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 600 mm
  • Dureza: R (dura)

Ventaja:

  • Máxima rentabilidad posible gracias a una vida útil óptima.
  • Proceso de trabajo más rápido gracias a su excelente potencia de corte.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte; Corte de secciones transversales grandes; Corte de tubos; Corte de perfiles; Corte de material macizo
  • Tipos de máquina: Máquina de corte HEAVY DUTY; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta