Juego de brocas escalonadas HSS HC-FEP 3 piezas

N.º do artigo: 4007220166123
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220166123
EAN/GTIN 4007220166123
Número do fabricante 25201047
Número L L51140 810

Descrição

Ejecución:

  • HC-FEP

Descripción:

Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Con el recubrimiento de alta calidad HICOAT HC-FEP, las brocas escalonadas HSS, resistentes al desgaste y de uso universal, pueden utilizarse en el mecanizado de acero, acero inoxidable (INOX), metales no férricos, termoplásticos y duroplásticos. Las brocas escalonadas con recubrimiento HICOAT HC-FEP ofrecen una dureza en caliente y una resistencia a la oxidación elevadas. Por ello, también pueden utilizarse en materiales duros sin añadir refrigerantes. El juego contiene 3 brocas escalonadas HSS de las ejecuciones 4–12 mm (9 escalones), 4–20 mm (9 escalones), 4–30 mm (14 escalones) con recubrimiento HICOAT HC-FEP de alta calidad para usos industriales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas. Gracias a la fijación de las brocas escalonadas HSS, las herramientas se mantienen seguras dentro de la caja.

Característica:

  • Número, contenido: 3 Stück
  • PFERD Tipo: SET STB HSS HC-FEP 3
  • Ejecución: HC-FEP

Ventaja:

  • Taladrar y desbarbar en un solo paso.
  • Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
  • La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
  • El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.
  • Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.

Nota:

  • Las brocas escalonadas tienen un mango de tres caras para una transmisión de par fiable.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta