Juego de brocas escalonadas HSS 3 piezas

N.º do artigo: 4007220166109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220166109
EAN/GTIN 4007220166109
Número do fabricante 25201046
Número L L51140 816

Descrição

Ejecución:

  • HSS

Descripción:

Brocas escalonadas HSS para el taladrado y desbarbado de chapas finas, tuberías y perfiles de diferentes materiales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. El juego contiene tres brocas escalonadas HSS de las ejecuciones 4–12 mm (9 escalones), 4–20 mm (9 escalones), 4–30 mm (14 escalones) para uso industriales. Para una transmisión segura del par, todas las brocas escalonadas poseen un vástago triangular. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas. Gracias a la fijación de las brocas escalonadas HSS, las herramientas se mantienen seguras dentro de la caja.

Característica:

  • Número, contenido: 3 Stück
  • PFERD Tipo: SET STB HSS 3
  • Ejecución: HSS

Ventaja:

  • Taladrar y desbarbar en un solo paso.
  • Marcha totalmente silenciosa y alto rendimiento de corte.
  • La punta de la broca, de gran calidad, permite un centrado sin esfuerzo.
  • El cono de la herramienta facilita el retroceso en las chapas taladradas.
  • Las virutas no triturables son transportadas limpiamente como en una broca espiral.

Nota:

  • Las brocas escalonadas tienen un mango de tres caras para una transmisión de par fiable.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta