Descripción:
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. PFERD ofrece discos de corte pequeños para amoladoras rectas en diferentes dimensiones. Los discos de corte universales son adecuados para cortar acero, acero inoxidable (INOX), hierro fundido, aluminio y otros materiales. Disco de corte universal con gran potencia de de corte y máxima duración, para el uso en amoladoras rectas. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.
Característica:
- r.p.m., máx.: 21800 RPM
- Molde: EHT / 41 / T1
- Ancho, unid. métrica: 1 mm
- Ø agujero: 10 mm
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 70 mm
Ventaja:
- Ideal para puntos de difícil acceso.
- Discos de corte universales para muchos materiales.
- Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
- Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Hierro fundido
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Superaleaciones a base de níquel o titanio
- Otros metales no férricos
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Hierro fundido; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero
Volumen de suministro:
- Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.
Nota:
- Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno – la más baja tiene prioridad.