Muela de copa ETT 125x25 mm M14 línea alto rendimiento SG STEELOX para acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220164747
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220164747
EAN/GTIN 4007220164747
Número do fabricante 63418402
Número L L51070 315

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Muela de copa para acero y acero inoxidable (INOX), con buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 50 m/s
  • r.p.m., máx.: 7600 RPM
  • Molde: ETT / 11 / T11
  • Grosor de pared: 25 mm
  • Ancho, unid. métrica: 51 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Ø rosca: M14
  • Tamaño de grano: 16

Ventaja:

  • Buenas propiedades de rectificado.
  • Larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para el mecanizado de cordones de soldadura, colocarlo ligeramente inclinado.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Nota:

  • La velocidad de trabajo máxima permitida es 50 m/s.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta