Disco de corte tronzadora a muela EHT 300x4,0x25,4 mm SG STEEL para acero (80 m/s)

N.º do artigo: 4007220162484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220162484
EAN/GTIN 4007220162484
Número do fabricante 61329325

Descrição

Descripción:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. PFERD ofrece discos de corte para tronzadoras a gasolina y de muela eléctricas en diferentes diseños y dimensiones. Los robustos discos de corte son adecuados para cortar acero, piedra, hormigón, hierro fundido y otros materiales. Disco de corte con gran potencia de corte y máxima duración, para el uso en tronzadoras a gasolina y a muela.

Característica:

  • Velocidad de trabajo, máx.: 80 m/s
  • r.p.m., máx.: 5100 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 4 mm
  • Ø agujero: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 300 mm

Ventaja:

  • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte
  • Tipos de máquina: Amoladora angular eléctrica; Tronzadora a gasolina

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero

Nota:

  • Hay que tener en cuenta la velocidad de trabajo máxima de la tronzadora a gasolina/a muela y seleccionar el disco de corte adecuado.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta