Descrição:
Carda especialmente agresiva. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas, así como para el mecanizado de superficies. Desarrollada especialmente para el uso industrial. Carda especialmente flexible. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. Desarrollada especialmente para el uso industrial. Las cardas con grano cerámico (CO) destacan por su elevada resistencia y una capacidad de corte muy buena. Para conseguir altos niveles de desbaste y un comportamiento de la carda agresivo. La cerda sintética soporta temperaturas de hasta 220 °C.
Característica:
- r.p.m., máx.: 3600 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 900 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 1500 RPM
- Ancho, unid. métrica: 13 mm
- Sistema de fijación: Agujero
- Ancho de montaje: 13 mm
- Ø agujero: 50.8 mm
- Ø material de cerda: 1.1 mm
- ø exterior, unid. métrica: 150 mm
- Material de cerda: Grano cerámico (CO)
- Tamaño de grano: 120
- Longitud, cerda: 32 mm
Vantagem:
- Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
- Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo y menor aportación de calor gracias a su alta flexibilidad.
- Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
- en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. El material de cerda CO es adecuado para un uso especialmente agresivo y una gran calidad de la superficie de la pieza de trabajo. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Bronce
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Metal no férrico duro
- Materiales refractarios
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Superaleaciones a base de níquel o titanio
- Otros metales no férricos
- Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio