Plato de apoyo para disco de lija sistema de cierre por adherencia KSS-H Ø 150 rosca 5/16-24UNF múltiples orificios

N.º do artigo: 4007220158104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220158104
EAN/GTIN 4007220158104
Número do fabricante 45017779
Número L L51050 1508

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Gracias a las múltiples perforaciones del soporte de discos de lija sistema de cierre por adherencia, el polvo de amoladura puede aspirarse de forma efectiva. Puede utilizarse de forma universal en muchas lijadoras orbitales diferentes con rosca 5/16″. En concreto, si se utilizan discos de lija sistema cierre por adherencia de la ejecución NET, este plato de apoyo ofrece ventajas especiales.

Característica:

  • PFERD Tipo: KSS-H 150
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 150
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Ø rosca: 5/16-24 UNF
  • Longitud, espiga de sujeción: 9 mm

Ventaja:

  • Un entorno de trabajo más limpio y con bajo nivel de polvo
  • De aplicación universal gracias a los múltiples orificios.
  • Compatible con muchas lijadoras orbitales y discos con sistema de cierre por adherencia.
  • Un sistema cierre por adherencia extremadamente fuerte y de larga duración.

Nota:

  • Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante de la máquina.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta