Ejecución:
Descripción:
Gracias a las múltiples perforaciones del soporte de discos de lija sistema de cierre por adherencia, el polvo de amoladura puede aspirarse de forma efectiva. Puede utilizarse de forma universal en muchas lijadoras orbitales diferentes con rosca 5/16″. En concreto, si se utilizan discos de lija sistema cierre por adherencia de la ejecución NET, este plato de apoyo ofrece ventajas especiales.
Característica:
- PFERD Tipo: KSS-H 125
- Adecuado para Ø, unid. métrica: 125
- Ejecución: Ninguna indicación
- Ancho, unid. métrica: 10 mm
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Ø rosca: 5/16-24 UNF
- Longitud, espiga de sujeción: 9 mm
Ventaja:
- Un entorno de trabajo más limpio y con bajo nivel de polvo
- De aplicación universal gracias a los múltiples orificios.
- Compatible con muchas lijadoras orbitales y discos con sistema de cierre por adherencia.
- Un sistema cierre por adherencia extremadamente fuerte y de larga duración.
Nota:
- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante de la máquina.