Discos de jaspeado de vellón POLINOX Ø 40 mm A180 para el jaspeado de superficies

N.º do artigo: 4007220156971
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220156971
EAN/GTIN 4007220156971
Número do fabricante 44637180
Número L L51100 136

Descrição

Descripción:

Rodajas POLINOX para cuerpos de jaspeado son herramientas especiales para el jaspeado de superficies.

Característica:

  • r.p.m., óptimas, desde: 600 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 1400 RPM
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm
  • Tamaño de grano: 180

Ventaja:

  • Resistentes al agua y al aceite.
  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar los discos POLINOX para cuerpos de jaspeado con el cuerpo de jaspeado adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los cuerpos de jaspeado.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta