Disco de fresado de alto rendimiento ALUMASTER Ø 49 mm para amoladoras angulares/rectas, mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 4007220156858
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220156858
EAN/GTIN 4007220156858
Número do fabricante 22000025
Número L L51140 767

Descrição

Descripción:

El innovador High Speed Disc ALUMASTER es una herramienta única con un rendimiento de rectificado extremadamente alto. Es ideal para mecanizar aluminio, ya que no genera polvos explosivos ni nocivos para la salud. La herramienta consta de plaquitas de metal duro desarrolladas especialmente que se fijan al High Speed Disc. Herramienta especial para el mecanizado de aleaciones de aluminio. Gracias a un perno especialmente desarrollado, además de con amoladoras angulares (alojamiento Ø 10 mm), también se puede usar en amoladoras rectas y ejes flexibles. Muy adecuado para mecanizar áreas de difícil acceso y componentes de filigrana. Debido a que el diámetro de la herramienta es de 49 mm, no es obligatorio utilizar una carcasa protectora. Ejecución HSD-R para usos radiales. Disco High Speed ALUMASTER HSD-R 50, incl. plaquitas de metal duro premontadas, llave Torx y caja de plástico.

Característica:

  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 25000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 8 mm
  • Ø agujero: 10 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 49 mm

Ventaja:

  • No genera polvos explosivos ni nocivos para la salud.
  • No se necesita ningún sistema de aspiración.
  • Una alternativa rentable y ecológica a los discos de desbaste y de láminas lijadoras de peso similar.
  • Geometría del disco innovadora y robusta para la máxima seguridad, una vida útil extremadamente larga y un trabajo cómodo.
  • Plaquitas intercambiables de metal duro diseñadas especialmente que se pueden sustituir.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: La herramienta está diseñada exclusivamente para trabajar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido. También se pueden mecanizar metales no férricos de baja dureza y plásticos reforzados con fibra. Esto se debe probar en cada caso en función de la aplicación. Evitar penetrar profundamente. Este disco de fresado no es una herramienta de corte. No ejerza excesiva fuerza sobre la herramienta: El disco High Speed ALUMASTER requiere poca fuerza para funcionar. Trabajar a lo largo de los cantos de la pieza y no contra los bordes de la pieza. No frenar la herramienta sobre la pieza de trabajo. Existe riesgo de rotura de las plaquitas.
  • Tipo de trabajo: Fresado; Fresado; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Robots; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Cobre
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Cobre; Aleaciones de aluminio blandas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Cinc

Nota:

  • La tuerca de brida debe apretarse obligatoriamente con la herramienta correspondiente, por ejemplo, llave de tetones. No se permite utilizar sistemas de fijación que se aprieten, por su construcción, sin herramientas adicionales, es decir, únicamente de forma manual.
  • Apretar con firmeza los tornillos de sujeción de las plaquitas con una llave Torx. Si se usa correctamente, su diseño predetermina un par de apriete de unos 4 Nm. Como alternativa utilizar una llave dinamométrica con un par de apriete de 4 Nm.
  • Comprobar regularmente que las plaquitas están bien fijadas para evitar que el disco se rompa o se deteriore en uso.
  • ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta