Disco de corte EHT 125x1,0x22,23 mm recto línea universal PSF STEELOX para acero/acero inoxidable (10)

N.º do artigo: 4007220153185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220153185
EAN/GTIN 4007220153185
Número do fabricante 61721110
Número L L51080 227

Descrição

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran potencia de corte y buena duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: EHT / 41 / T1
  • Ancho, unid. métrica: 1 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Ventaja:

  • Ideal para amoladora angular de batería.
  • Corte fino y sin rebabas.
  • Comodidad y seguridad.
  • Discos de corte rápidos.
  • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta