Portamanguitos GK cónico Ø 22-29x30 mm, mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220147085
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220147085
EAN/GTIN 4007220147085
Número do fabricante 42121000
Número L L51110 39

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Soporte adecuado para manguitos cónicos.

Característica:

  • PFERD Tipo: GK
  • r.p.m., máx.: 19100 RPM
  • r.p.m., mín.: 13000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Ø exterior, pequeño: 22 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 29 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Dureza: 65–70
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta