Portamanguitos GK cilíndrico Ø 19x25 mm, mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220146835
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220146835
EAN/GTIN 4007220146835
Número do fabricante 42106500
Número L L51110 37

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

Característica:

  • PFERD Tipo: GK
  • r.p.m., máx.: 30000 RPM
  • r.p.m., mín.: 20000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 19 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Dureza: 65–70
  • Longitud, mango: 35 mm

Ventaja:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta