Rectificador de muelas Ø 22 mm longitud 250 mm para perfilar y rectificar

N.º do artigo: 4007220138731
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de rectificar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220138731
EAN/GTIN 4007220138731
Número do fabricante 33300004
Número L L51090 649

Descrição

Ejecución:

  • Rectificador de muelas de SiC

Descripción:

El igualador de discos de amolar de SiC es una alternativa económica al igualado de muelas abrasivas. Un tubo de acero inoxidable protege la barra de SiC frente a roturas y refuerza la herramienta.

Característica:

  • Ejecución: Rectificador de muelas de SiC
  • ø exterior, unid. métrica: 22 mm
  • Longitud, total: 250 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Otros
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Otros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta