Descripción:
La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. Las puntas de desbaste de la serie A se utilizan por lo general en componentes relativamente grandes. Gracias a las formas especiales de las puntas de desbaste de la serie A se puede desbastar en los contornos más diversos. El campo de mecanizado abarca desde el lijado de ranuras de difícil acceso, pasando por el mecanizado de agujeros y aberturas pequeñas, hasta el igualado. La forma A 1 es ideal para el mecanizado de aberturas y agujeros pequeños.
Característica:
- r.p.m., máx.: 33500 RPM
- r.p.m., óptimas: 33500 RPM
- Molde: A 1
- Ancho, unid. métrica: 64 mm
- ø exterior, unid. métrica: 19 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6.35 mm
- Tamaño de grano: 30
- Longitud, mango: 40
Ventaja:
- Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.
- Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.
- Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero fundido
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero
Nota:
- El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.