Piedra de igualar 12x22x70 mm SiC46 para perfilar y afilar

N.º do artigo: 4007220114445
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lima de acabado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220114445
EAN/GTIN 4007220114445
Número do fabricante 33899045
Número L L51090 204

Descrição

Descrição:

Piedra de igualar pequeñas en grano más fino para perfilar y afilar puntas de desbaste más pequeñas.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 12 mm
  • Longitud, unid. métrica: 70 mm
  • Tamaño de grano: 46
  • Altura: 22 mm

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta