Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 115 mm X-LOCK cónico Z40 línea universal PSF STEELOX acero/acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220113608
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220113608
EAN/GTIN 4007220113608
Número do fabricante 67664116
Número L L51120 202

Descrição

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con rendimiento de rectificado agresivo y buena vida útil. Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles.;X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD. Así, PFERD ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 13300 RPM
  • Molde: PFC / B / T29
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Sistema de fijación: X-LOCK
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindón de circonio Z
  • ø exterior, unid. métrica: 115 mm
  • Tamaño de grano: 40

Ventaja:

  • Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo
  • Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.
  • Los discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8″-11.
  • Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
  • Larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Coloque la herramienta en el sistema de fijación X-LOCK de su amoladora angular y fíjela presionando ligeramente hacia abajo. La herramienta encastra de forma audible. Libere la herramienta accionando la palanca.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta