Accesorios de perno BO para cardas redondas sin trenzar con agujero 12 y 14 en mango 8 mm

N.º do artigo: 4007220107843
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Adaptador para cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220107843
EAN/GTIN 4007220107843
Número do fabricante 43595061
Número L L51510 473

Descrição

Descripción:

Este perno permite el uso de cardas redondas con agujero en máquinas con pinzas, por ejemplo, amoladoras rectas eléctricas y máquinas de eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 8/12-14 100-125
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 12, 14
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 100, 115, 125 mm
  • Adecuada para: Cardas redondas RBU
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø del mango, unid. métrica: 8 mm

Ventaja:

  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Nota:

  • Los pernos solo deben utilizarse para diámetro de carda máximo de 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta